仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング
シリーズ = STANDARD .093"
適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 1381
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応