岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
チャッキングリーマ MTシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
72.0
注文コード
58273092
品番
CRT720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥213,100
この商品は
刃径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
72.0
刃長l(mm)
150
全長L(mm)
435
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
シャンク径d(Φmm)
MT5
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45