画像準備中

チャッキングリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)74.0 注文コード58273117 品番CRT740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,700
この商品は刃径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)74.0 刃長l(mm)150 全長L(mm)435 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数14 シャンクMT(モールステーパー)シャンク シャンク径d(Φmm)MT5 ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする