岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
20.0
注文コード
58273223
品番
SR0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
外径D
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
20.0
刃長l(mm)
40
全長L(mm)
50
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
8
穴径d(Φmm)
12
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45