画像準備中

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)30.0 注文コード58273327 品番SR0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100
この商品は外径Dなど90種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)30.0 刃長l(mm)50 全長L(mm)60 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数10 穴径d(Φmm)15 ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする