岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
45.0
注文コード
58273476
品番
SR0450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
外径D
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
45.0
刃長l(mm)
70
全長L(mm)
80
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
12
穴径d(Φmm)
25
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45