日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ Pico-Claspシリーズ 4極 1mm 1列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58273557
品番
501568-0407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = Pico-Clasp
ピッチ = 1mm
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 1A
1列PicoClasp
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応