日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子付きリード線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58273654
品番
92001-1198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = PICO-CLASP
定格電流 = 1 A
1列PicoClasp
長さ(mm)
158
幅(mm)
99
高さ(mm)
11
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応