仕様種類 = キャビティプラグ
シリーズ = CMC
オス/メス = オス
シリーズ番号 = 64325
Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応