日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
58275115
品番
02-08-2004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = オス
併用可能製品 = MLXコネクタハウジング
シリーズ = MLX
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ番号 = 42023
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。
長さ(mm)
131
幅(mm)
71
高さ(mm)
16
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応