※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
キーリンクししゅう キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
タイプ
コーギー
注文コード
58275272
品番
OLY-KS39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー、リング
タイプ
コーギー
寸法(cm)
キー・リング本体:全長約9、アクリルケース外径:縦4.2×横3.9×幅0.6、内径(ししゅう部分):縦3.5×横3.3
生地
オリムパスNo.3900布(アイーダ)