仕様
オス/メス = メス
極数 = 6
実装タイプ = スルーホール
方向 = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金
シールドタイプ = シールドなし
長さ = 12.7mm
幅 = 13.21mm
深さ = 15.08mm
種類 = モジュラージャック
シリーズ = 95503
UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応