日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
58275919
品番
39-01-2081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 8
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = Mini-Fit
併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子
長さ = 23.4mm
幅 = 23.9mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応