仕様極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 3.68mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = STANDARD .062"
接続方向 = ストレート
長さ = 18.6mm
幅 = 7.5mm
ハウジング材質 = ナイロン
Standard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.