日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
58276409
品番
39-00-0059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = メス
シリーズ = Mini-Fit
結線方法 = 圧縮, 圧着
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 5556
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応