岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
スピードリーマ MTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
33
注文コード
58276452
品番
SSRT330
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転、高送りが可能。
特殊表面処理。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
刃形
スパイラル
全長(mm)
325
刃長(mm)
90
刃径(Φmm)
33
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
10
表面処理
窒化処理
ねじれ角(°)
左30
シャンクNo.
MT4
食付角(°)
(第一食付角)45、(第二食付角)30