仕様
極数 = 12
行数 = 2
ピッチ = 3.2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = MX120G
併用可能製品 = MX120Gシールドコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 34.89mm
幅 = 29.74mm
ハウジング材質 = ナイロン
MX120Gメスコンタクトについては、代表品番 ; 774-1020 774-1020 を参照してください。. Molex MX120Gシールドシュラウドレセプタクルアセンブリ(ラッチ付き). Molex MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリ圧着済みコンタクトは、クリック音が聞こえるまでそのまま挿入します。MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリの未結線の回路については、キャビティプラグ(品番 ; 774-1032 774-1032 )が用意されており、これもクリック音が聞こえるまで、任意のポジションに簡単に挿入できます。
長さ(mm)152
幅(mm)112
高さ(mm)26
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応