ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58277039
品番
09300060301+09330062701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
極数 = 6
定格電流 = 16.0A
シリーズ = Han E
定格電圧 = 500 → 0 V
オス/メス = メス
Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
長さ(mm)
224
幅(mm)
190
高さ(mm)
81
質量(g)
148