K68-020C085-204 屋外看板用直流電源(定電流) レシップ(LECIP) 58278186 K68-020C085-204 屋外看板用直流電源(定電流) レシップ(LECIP) 58278186 K68-020C085-204 屋外看板用直流電源(定電流) レシップ(LECIP) 58278186 K68-020C085-204 屋外看板用直流電源(定電流) レシップ(LECIP) 58278186 K68-020C085-204 屋外看板用直流電源(定電流) レシップ(LECIP) 58278186

屋外看板用直流電源(定電流)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58278186 品番K68-020C085-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

屋外看板内などの温度、湿度が高い環境でもご使用頂けます。※IP44相当PSE取得品。電圧フリー(AC100V/2000V,50Hz/65Hz対応。

質量(g)約190 使用温度(℃)-10〜50 出力電圧(V)DC8〜23 出力電流(A)DC.085 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×34×25 容量(W)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする