画像準備中

スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.7 全長L(mm)151 注文コード58280451 品番SPCR127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は刃径D・全長Lなど114種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)12.7 刃長l1(mm)44 全長L(mm)151 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)10.0 ねじれ角(°)左20 シャンク長l2(mm)60 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする