画像準備中

スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.175 全長L(mm)61 注文コード58280467 品番SPCRH3.175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は刃径D・全長Lなど114種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.175 刃長l1(mm)15 全長L(mm)61 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数4 シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3.0 ねじれ角(°)左20 シャンク長l2(mm)30 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする