岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6.35
全長L(mm)
93
注文コード
58280476
品番
SPCRH6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
刃径D・全長L
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6.35
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
93
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
6
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)
6.0
ねじれ角(°)
左20
シャンク長l2(mm)
40
食付角(°)
45