【測定・測量機器レンタルサービス】PT100シミュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5日 注文コード58280828 品番HD2047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

-100〜+500℃の範囲で、Pt100の24点の温度に相当する擬似信号を作り出します。
2線、3線および4線式の接続が可能です。
任意の設定温度がシミュレータ前面のロータリースイッチで選択でき、選択された値がシミュレータの動作モードにかかわらず常に出力されます。
擬似信号の出力に加えて電圧/電流入力の測定も可能です。
シミュレータの入力に接続されたトランスミッタからの-20〜+20Vの電圧出力あるいは0〜22mAの電流信号を高精度に測定します。
トランスミッタに対してPt100温度入力と電源を供給し、外

供給電源単3乾電池×4個 電池寿命(時間)容量2250mAh乾電池使用時:約160(電圧および電流測定時)、約30(ループ電流=12mA、”2線"操作モードにて) 仕様電池電圧低下信号:電圧約3.6Vにてシンボル点灯、【連続電流測定】シャント抵抗:20Ω【トランスミッタ:供給電源・測定】シャント抵抗:20Ω、最大負荷(20mAにて):700Ω、【Pt100擬似出力(EN60751、IEC751、BS1904)】温度値:-100〜+500℃の24固定ポイント、室温影響:±5ppm/℃、最大電力損失:125mW 動作温度(℃)-5〜+50 動作湿度(%RH)0〜90(結露なきこと) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×73×23 質量(g)580 測定範囲【連続電圧測定】-1.999〜+1.999V(分解能1mV)、-19.99〜+19.99V(分解能10mV)、【連続電流測定】0.00〜19.99mA(分解能10μA)、0.0〜22.0mA (分解能100μA)、【トランスミッタ:供給電源・測定】0.00〜19.99mA(分解能10μA)、0.0〜22.0mA(分解能100μA) 精度【連続電圧測定】±1mV :範囲-1.999〜+1.999V、±10mV:範囲-19.99〜+19.99V【連続電流測定】±(0.01mA+範囲の0.05%)(範囲0.00〜19.99mA)、±0.1mA(範囲0.0〜22.0mA)【トランスミッタ:供給電源・測定】±(0.01mA+範囲の0.05%)(範囲0.00〜19.99mA)、±0.1mA(範囲0.0〜22.0mA)【Pt100擬似出力(EN60751、IEC751、BS1904)】擬似値の±0.05% 入力抵抗連続電圧測定:1MΩ 最大印加電圧(V)【連続電圧測定】端子:DC48 過負荷保護【連続電流測定】電流リミット25mA【トランスミッタ:供給電源・測定】電流リミット25mA 印加電圧(V)【トランスミッタ:供給電源・測定】DC14 センサータイプPt100擬似出力(EN60751、IEC751、BS1904):Pt100(100Ω/0℃、α = 0.003850) 最大負荷電流(mA)Pt100擬似出力(EN60751、IEC751、BS1904):20 セット内容本体(単3電池×4)、接続ケーブル、収納ケース、取扱説明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする