※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する内容量1袋(4個)注文コード58282516品番58-791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
つくる途中でパーツがずれない一体型。
アームが閉じた状態で固定できるので、小さなお子さまでも安心して作れます。
かわいくてインパクトのあるファッションアイテムやビックサイズのマスコット、インテリアアイテムなど、驚きのボリューム感が楽しめます。
アームに目盛りが付いているので色わけポンポンも簡単に出来ます。
作れるサイズ/直径約35mm・45mm・65mm・85mm