※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パッチワークボード

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 タイプデラックス 注文コード58282787 品番74-209
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

片面がカッティングマットになっていて、カッターを使用する時に便利です。
厚さ1.8mmと持ち運びにも便利です。

付属品サンドペーパー、カッティングマット タイプデラックス 寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
注意
※パッチワークボードマルチとパッチワークデラックスはボードの厚さが異なります。デラックスの方が1.8mmと少し薄くなっております。
※パッチワークボードの柄は写真と異なる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58282787
2017-06-03
用途:
ちょっとした作業に

小物作りの際にいちいちアイロン台を出さなくてもいいし、小さな布地をかっとする際も使いやすいです。モノタロウさんで手芸用品が想像以上に扱ってるのにビックリ!オマケに他より安価でオトクでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする