TRITON
TRITONの 電動工具 本体
TRITONの 研磨(電動)
TRITONの ベルトサンダー
パームサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58283804
品番
TCMBS
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パワフル400Wモーター搭載の小型サンダー TCMBSは、スリム&軽量デザインで片手で操作する設計。様々な木材のサンディングに最適です。
用途
木材のサンディング作業に。
質量(kg)
2.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
約340
定格消費電力(W)
400
ベルト寸法(mm)
64×406mm
商品説明動画
7290310_triton パームサンダーTCMBS紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった