TRITON
TRITONの ベルト研磨
TRITONの ハンディ用
サンディングベルト 64mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58284258
品番
TPTA12283391
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応
粒度
#120
主要材質
アルミナ
ベルト寸法(mm)
サンディング:64
表面仕上げ
クローズドコート