KC-292B 塩分測定計 カンタブ 太平洋マテリアル 58285229

塩分測定計 カンタブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58285229 品番KC-292B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途コンクリート内の塩分量測定 付属品換算表 仕様標準品 測定範囲0.05〜0.5CL マイゾックスコード211765

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58285229 KC-292B 60999549 KC-292B 塩分測定計 カンタブ 太平洋マテリアル 塩分測定計 カンタブ 太平洋マテリアル 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする