三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の コネクタ付ケーブル
(株)キーエンス製シーケンサ用RS-232ケーブル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
キーエンス社製マルチコミュニケーションユニット⇔GOT間接続用
注文コード
58286008
品番
GT09-C30R21102-9S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
主な用途
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
RS-232ケーブル(キーエンス社製シーケンサ用ケーブル)
シリーズ
GOT2000/GOT1000
ケーブル長(m)
3
対応機種
[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□
分類
FA機器接続ケーブル
主な用途
キーエンス社製マルチコミュニケーションユニット⇔GOT間接続用