三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の コネクタ付ケーブル
(株)ジェイテクト製シーケンサ用RS-422ケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58286017
品番
GT09-C100R41201-6C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
主な用途
シーケンサCPU:PC3J/PC3JL
通信モジュール:PC/CMP2-LINK
種別
RS-422ケーブル((株)ジェイテクト製シーケンサ用ケーブル)
ケーブル長(m)
10
対応機種
GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT
分類
FA機器接続ケーブル