ASH-DX4M-12 プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ 58293752 ASH-DX4M-12 プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ 58293752

プラスチック 丸ビーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 寸法(mm)4 イエロー(オーロラ) 注文コード58293752 品番ASH-DX4M-12
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は寸法・色・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

オーロラ有

寸法(mm)4 イエロー(オーロラ)
注意
※商品によって多少の色のばらつきがあることをご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58294145
2020-03-24
用途:
鳥のおもちゃ作り
その他業種

ミックスを購入しました。色が偏っていなく、どの色もほぼ均等に入っていました。
穴の直径は3mm位でしたので、謝ってお口に入れないような大きなお子様がビーズ遊びを楽しめると思います。髪ゴムも通せる大きさの穴でしたので、ヘアアクセサリーやブレスレットにしても とてもキラキラしていて可愛いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
58293856
2020-06-28
用途:
ハンドメイド
卸売・小売業

艶もなく、作品には使えません。商品写真をきちんと載せていただきたいです。ら

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする