岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
32
注文コード
58299403
品番
SE032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
外径D
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
10
外径D(Φmm)
32
厚さT(mm)
30
穴径d(Φmm)
12.7
材質
コバルトハイス