岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299491
品番
SE050
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃数
12
外径D(Φmm)
50
厚さT(mm)
45
穴径d(Φmm)
22.225
材質
コバルトハイス
刃径
50