岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
75
注文コード
58299604
品番
SE075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,500
この商品は
外径D
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
16
外径D(Φmm)
75
厚さT(mm)
60
穴径d(Φmm)
25.4
材質
コバルトハイス