岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299665
品番
SE100
参考基準価格(税別)
¥195,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
刃数
18
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
60
穴径d(Φmm)
31.75
材質
コバルトハイス
刃径
100