岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299674
品番
SE125
参考基準価格(税別)
¥309,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
刃数
20
外径D(Φmm)
125
厚さT(mm)
60
穴径d(Φmm)
38.1
材質
コバルトハイス
刃径
125