※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MVVP6503S316L-IN 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち 58300026 1/4MVVP6503S316L-IN 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち 58300026

山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質S316L相当 ねじサイズR1/4 噴射角度区分:65、65°(標準圧力時) 注文コード58300026 品番1/4MVVP6503S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など219種類から選べます 他の種類を見る

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S316L相当 噴射角度区分:65、65°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:3 用途洗浄、散布、冷却、水幕

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする