岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.7
注文コード
58300934
品番
SED2-097
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.7
シャンク径(Φmm)
10
軸径d(Φmm)
10
刃長(mm)
22
刃長l(mm)
22
全長(mm)
70
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30