日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 留め具/ジョイントパーツ
バックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法(cm)
約3×2.2
注文コード
58302615
品番
S215-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内径・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
バッグやポーチ用のバックルパーツです。
材質
金属
色
アンティークゴールド
内寸幅(mm)
15
寸法(cm)
約3×2.2