741-0492-461 CNチップソー 兼房 58303718 741-0492-461 CNチップソー 兼房 58303718

CNチップソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)305 穴径d(Φmm)25.4 歯数50 注文コード58303718 品番741-0492-461
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径D・穴径d・歯数など17種類から選べます 他の種類を見る

リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。

外径D(Φmm)305 歯数50 穴径d(Φmm)25.4 刃厚T(mm)2 用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他 刃形CN 厚さt2(mm)1.5 材質(チップ)PRO-K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする