兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
C-BC1チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58303815
品番
660-5078-461
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚み1mm以下の薄肉鉄鋼、及び1mm以下の鉄板張りパネルなどの切断に適しています。
外径D(Φmm)
305
歯数
100
穴径d(Φmm)
25.4
刃厚T(mm)
3
用途
薄肉鉄鋼材の切断
適合
各種切断機
刃形
C-BC1
適合材
鉄
厚さt2(mm)
2.2
材質(チップ)
PRO-K
注意
※厚み1mm以上の鉄鋼材料にはコールドソーをご利用下さい。また、被切断材料によってはD-BWで長寿命を得られる場合があります。