兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
ダイヤBCチップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58303937
品番
659-1102-351
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。
分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。
外径D(Φmm)
305
歯数
60
穴径d(Φmm)
25.4
刃厚T(mm)
3
タイプ
木質系専用
用途
合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断
適合
パネルソー、ランニングソー 他
刃形
ダイヤBC
厚さt2(mm)
2.2
材質(チップ)
ダイヤ-DX
注意
※低騒音スリット標準装備となっています。