電源ライン用EMCフィルタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)最大:100 漏洩電流デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz] 注文コード58306195 品番B84743C0100R712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格電流・漏洩電流など12種類から選べます 他の種類を見る

ドライブシステムに最適
同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス)
日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)

安全規格
IEC(EN)
UL
CSA
用途ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置 質量(g)2600 使用温度範囲(℃)-25〜+100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)300/520 耐電圧ラインアース間:DC.2720V/2s 定格電流(A)最大:100 漏洩電流デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz] ディレーティング開始温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大直流抵抗(mΩ)1.65±15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする