TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
電源ライン用EMCフィルタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
最大:100
漏洩電流
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
注文コード
58306204
品番
B84743D0100R712
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
定格電流・漏洩電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドライブシステムに最適
同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス)
日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)
安全規格
IEC(EN)
UL
CSA
用途
ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置
質量(g)
2600
使用温度範囲(℃)
-25〜+100
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
300/520
耐電圧
ラインアース間:DC.2720V/2s
定格電流(A)
最大:100
漏洩電流
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
ディレーティング開始温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大直流抵抗(mΩ)
1.65±15%
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)