サイズLL
全長(cm)25
中指長(cm)9
手の平幅(cm)11.5
手のひらまわり(cm)23
材質人工皮革(マイクロファイバー)、アラミド繊維、スポンジ内層、シリコンラバー
色オレンジ/グレー
規格EN388 2016:3444EP
耐摩耗性3
耐切創性4/E
耐引裂き性4
耐突刺し性4
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、吸汗速乾
入数(双)1
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ