RO セオルーショッパー カラーA(エコバッグ/リュック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58307175 品番26002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ROOTOTEのポータブルエコバッグで地球と人への優しさを。
荷物を入れて使うときはもちろん、携帯するときの最適さにもこだわりました!
背負えるエコバッグ「セオルーショッパー」。
ショッパーとしてはもちろん、リュックとしても使用できる2WAYタイプ。
内ポケットに収納し、コンパクトに携帯できます。
急に荷物が増えた時も安心です。
ユニセックスなシンプルなデザイン。
ストラップは、長さ調整ができるので、男女問わずご使用いただけます。
はっ水生地を使用しているので、水滴や汚れをサッとふき取ることができます。
急な雨でも日常使いができる優れもの。
傘をさす日も、子どもと手をつないでスーパーへお出かけできます♪
雨の日はもちろん、自転車でのお出かけやアウトドアなど、様々なシーンでお使いいただけます。

材質(本体)ポリエステル/(留め具)ドットボタン GRAY 質量(g)125 機能撥水 ポケット外側ファスナー付き1箇所、内側1箇所 マチ(cm)12 ベルト長さ(cm)100(最長) 寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)30×43/(収納時)13.5×16
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※お洗濯およびアイロンのご使用はお避けください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする