326002 SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) ルートート 58308189

 

326002 SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) ルートート 58308189 326002 SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) ルートート 58308189 326002 SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) ルートート 58308189 326002 SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) ルートート 58308189 326002 SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) ルートート 58308189

SN サーモキーパー2Way ベーシック-B(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58308189 品番326002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。
中のポーチが取りはずせる2way「サーモキーパー」。
メッシュポケットに保冷剤を入れてご利用いただけます。
(メッシュポケットカラー 01・02:ブラック 05・06・07:ベージュ)
裏にアルミボンディングを施しました。
簡易保冷はもちろんですが、軽くてしっかりとした形状でへたりません。
毎日のお弁当に便利なサイズ。
出し入れ簡単な口元巾着タイプで、バッグより多少高さがあるものもすっぽり入ります。
保冷が不要な時は、ポーチを取はずして普通のランチバッグとしても使用できます。

材質(本体表地)ポリエステル/(巾着表地)ポリエステル(巾着裏地)アルミボンディング/(持ち手)ポリエステル CAMO 質量(g)20 ポケット外側1箇所、巾着に内側ファスナー付き1箇所 マチ(cm)(本体)10/(巾着)8 寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)21×16/(巾着)19×26 持ち手寸法(mm)280
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※直接アイロンをあてないでください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする