画像準備中

ダイロンマルチ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5g) 注文コード58320492 品番MP-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

化学繊維にも使用でき、ウール・ナイロンはとても綺麗に染まります。混色によるオリジナル・カラー作りも可能です。

チェリー 材質合成染料・直接染料・酸性染料・分散染料天然繊維
注意
※用意するもの:容器(ステンレス製、またはホーローのもの。プラスティック製のものは染まりますのでご注意下さい。)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋
※塩綿:○麻:○毛:○絹:○ナイロン:◎レーヨン:◎ポリエステル:×アクリル:×表皮革:×裏皮革:×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58320535
2021-05-18
用途:
テールランプレンズのスモーク化

バイクのテールランプとウインカーのレンズ(たぶんABSプラスチック)をスモークに染めるのに使ってみた。使った染料品番は08のブラック。
100均のステンレスボウルに1.5リットルのお湯で約半分の量を溶かして、塩は入れずに。
レンズを浸けて火にかけ80から90℃位をキープして、途中で染まり具合を見るために取り出して水洗いして確認してまた投入を何度か。約30分でかなり濃いスモークまで染められた。
スモークスプレーのような塗った感や経年でハゲる事もなく、表面も素材のままのツルツルな仕上がり。もちろんムラなく点灯時の明るさもバッチリ。
ネットで売っている樹脂用染料の半額以下で購入でき、手間も変わらずに試せるのでとても良い。

対象商品:
58320632
2021-08-21
用途:
染め作業
株式会社タカビル 様 (不動産業)

3度目の購入デス。染めは何時もこれ使ってますが、染め力最高です。でも在庫少なくなってきてますね(笑)

対象商品:
58320508
2020-12-23
用途:
ゴルフグローブの染色

まとめ買いしたゴルフグローブのいくつかを染めてみました。簡単だし雨でも色落ちしなくて大変良いです。

対象商品:
58320614
2020-09-04
用途:
染め物
Solua 様 (卸売・小売業)

色付きが良く綺麗に染まります。
また買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58320587
2020-12-09
用途:
色あせたジーンズの色染め

最安だと思います。他でも売ってるのですがここで購入しました

対象商品:
58320508
2020-07-30
用途:
服の染め物
農・林・水産業

まずまずの仕上がり、なかなかこのお値段で手に入らないし、色種もありかんしゃします!

対象商品:
58320648
2020-03-31
用途:
ズボンの染め直し

最近一番気に入っていたズボンに風呂洗いの漂白剤が飛んでしまったため少しはげました。そこで、生まれて初めて染め直しをしました。完璧にはげたところは直りませんでしたが、かなり目立たなくなりました。
このようなことがなければ一生涯ズボンを染めるということはしなかったと思いますが、すごくいい経験になりました。ついでにもうあと3本残り汁で染めました。さすがに黒っぽいズボンはほとんど色は着きませんでしたが、薄い色のズボンはそれなりに着色できました。結果はともかくこういう経験をしてみることは人生を豊かにすることだと思います。ぜひお薦めです。

3人が参考にしています
対象商品:
58320535
2019-12-25
用途:
ポーターの綿のバック
建設業・工事業

作業は指示通り行いました。もみ洗いの際はまだ熱湯で手が熱かったですが、きれいに染まりました。マルチはナイロンまで染まりますので、ポーターのロゴまで染まりましたが、これはこれでよかったです。真っ黒と言うよりは自然な黒で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする