※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

両房

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) サイズ 材質レーヨン100% 注文コード58322495 品番FTR-S-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はサイズ・材質・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
材質レーヨン100% サイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58146567
2021-09-04
用途:
装飾に

商品は思った通りで満足いくものでしたが、紐の太さの表記が無く一度間違えて注文してしまいました。
T2100-Vなら紐径2mm紐長さ100cmの紫(Violet)、T4070-Rなら紐径4mm紐長さ70cmの赤(Red)です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする