※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ちりめんキット 花しごと1

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58324324 品番A4-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

カット済みのちりめんがセットされています。
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)

キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):桃色×1枚・桃色×5枚・藤色×5枚
花びら用(16mm角):白色×10枚
つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×2
つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2
パールビーズ(Φ3mm)
パッチン留め×2個
寸法(高さH×幅W)(cm)1.5×5.5 所要時間約30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-29
用途:
つまみ細工の入門用として
その他業種

キット内のちりめんはとても綺麗にカットされていて、分かりやすい図解付きの作り方もあり初心者にも楽しく作成できました。
何より出来上がりの花飾りが可愛らしく大満足です。
ただパッチンどめの性能がよろしくなく、「パッチン」とならず「グギ」という感触で髪がきちんと留められません(作成当日1つが室内で、比較的マシなもう一方は翌日出先で落ちてしまい紛失しそうになりました)。
なので☆−1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする